TEAFLEX - TEAGLMG5048 RACCORDO GLM50 PG48 RAL7035 - GLMG5048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8030343045149
Artikelnummer
TEAGLMG5048
Herstellernummer
GLMG5048
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Farbe:
grau


