TEAFLEX - TEAGLMN28M32 RACCORDO GLM28 M32X1,5 NERO - GLMN28M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
25 ST
EAN
8030343106925
Artikelnummer
TEAGLMN28M32
Herstellernummer
GLMN28M32
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
17 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Farbe:
schwarz


