TEAFLEX - TEAGLMN3536 RACCORDO GLM35 PG36 NERO - GLMN3536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
20 ST
EAN
8030343045538
Artikelnummer
TEAGLMN3536
Herstellernummer
GLMN3536
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
17.5 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
43 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Farbe:
schwarz


