TEAFLEX - TEAGLMN40M50 RACCORDO GLM40 M50X1,5 NERO - GLMN40M50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
15 ST
EAN
8030343099036
Artikelnummer
TEAGLMN40M50
Herstellernummer
GLMN40M50
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja


