Startseite

TEAFLEX - TEAGRA27 GUARNIZIONE RAME PG29 - GRA27

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGRA27 GUARNIZIONE RAME PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Innendurchmesser - 36.7 mm

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 29

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343050006

Artikelnummer

TEAGRA27

Herstellernummer

GRA27

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

43 mm

Innendurchmesser:

36.7 mm

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß PG:

29

Garantiscono un'ottima resistenza sia meccanica che termica.