TEAFLEX - TEAHCPC17B TUBO TIPO HCPC 17B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Halogenfrei - ja
Farbe - schwarz
Flexibilität - flexibel
Packung
50 M
EAN
8030343124110
Artikelnummer
TEAHCPC17B
Herstellernummer
HCPC17B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Flexibilität:
flexibel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
ja
HCP è una guaina corrugata pesante con eccezionali dotidi robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui ènecessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione,all’abrasione e agli agenti chimici.Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioniferroviarie.Alta qualità del materiale, Poliammide 6 di specifica formulazione,privo di alogeni e cadmio.Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVOttima resistenza alla compressione e all’impatto meccanicoAutoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.