Startseite

TEAFLEX - TEAHCPC70B TUBO TIPO HCPC70B NERO JUMBO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAHCPC70B TUBO TIPO HCPC70B NERO JUMBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - schwarz

  • Flexibilität - flexibel

Packung

  • 10 M

EAN

8030343110588

Artikelnummer

TEAHCPC70B

Herstellernummer

HCPC70B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Flexibilität:

flexibel

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach N:

ja

HCP è una guaina corrugata pesante con eccezionali dotidi robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui ènecessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione,all’abrasione e agli agenti chimici.Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioniferroviarie.Alta qualità del materiale, Poliammide 6 di specifica formulazione,privo di alogeni e cadmio.Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVOttima resistenza alla compressione e all’impatto meccanicoAutoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.