TEAFLEX - TEAHTC29O TUBO ALTA TEMP. 29 ARANCIONE - HTC29O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe - orange
Außendurchmesser - 34.5 mm
Nenndurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 27.6 mm
Packung
50 M
EAN
8030343129092
Artikelnummer
TEAHTC29O
Herstellernummer
HTC29O
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
34.5 mm
Nenndurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
27.6 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...150 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja


