Startseite

TEAFLEX - TEAHTC48O TUBO ALTA TEMP. 48 ARANCIONE - HTC48O

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAHTC48O TUBO ALTA TEMP. 48 ARANCIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Farbe - orange

  • Außendurchmesser - 54.5 mm

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Innendurchmesser - 47 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8030343129115

Artikelnummer

TEAHTC48O

Herstellernummer

HTC48O

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

orange

Außendurchmesser:

54.5 mm

Nenndurchmesser:

48 mm

Innendurchmesser:

47 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...150 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

La guaina HT trova il suo naturale impiego per lo più nel campo“automotive” (automobili, autocarri, autobus) ed industriale.Oltre a resistere ad alte temperature, il requisito indispensabileper il suo impiego nel campo automotive ed industriale è quellodi essere resistente al fenomeno dell’idrolisi.Il materiale della guaina, in presenza di acqua (liquida o sottoforma di vapore), non deve mandare in soluzione componenti,il cui venir meno all’interno della struttura dell’elastomero nepregiudicherebbero la resistenza meccanica e la durata.Copoliestere elastomero termoplastico (TPC) autoestinguente(esente alogeni).Resistente al fenomeno dell’idrolisi = 150 giorni a 85°C in acqua.Ottima flessibilità nel range di temperature da -40°C fino a 125°C.Eccellente resistenza all’abrasione, stabilità dimensionale.Ottima flessibilità.Resistenza all’impatto a basse temperature (-40°C).Buona resistenza agli agenti aggressivi ed agli olii.Durezza Shore D: 61.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT