TEAFLEX - TEAHTF12O TUBO ALTA TEMP. 12 ARANCIONE - HTF12O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe - orange
Außendurchmesser - 15.8 mm
Nenndurchmesser - 12 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8030343129061
Artikelnummer
TEAHTF12O
Herstellernummer
HTF12O
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
15.8 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-40...150 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja


