Startseite

TEAFLEX - TEAL09N TUBO TIPO L 9 NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAL09N TUBO TIPO L 9 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8.5 mm

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 9 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343051577

Artikelnummer

TEAL09N

Herstellernummer

L09N

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8.5 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

9 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Zugfestigkeit:

1000 N

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 40 mm vengonoprodotte con le spire del lamierino metallico completamentechiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullandola possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvaturamolto stretti.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura conrivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina,acidi minerali.Autoestinguente V0 secondo UL94Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX