Startseite

TEAFLEX - TEALPU27 TUBO POLIURETANO LPU27 NERO - LPU27

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEALPU27 TUBO POLIURETANO LPU27 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Außendurchmesser - 34 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 27 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8030343127371

Artikelnummer

TEALPU27

Herstellernummer

LPU27

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

26.5 mm

Außendurchmesser:

34 mm

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per moltiprodotti con caratteristiche molto diverse.Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie:poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano perspruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in varisettori civili e industriali.TEAFLEX lo ha scelto come materiale per il rivestimento delle sueguaine.Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche dellaguaina.Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente unatemperatura d’esercizio da -45°C a +105°C.Questa performance lo rende l’unico materiale adatto adapplicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte alfreddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente unprolungamento del ciclo di vita del prodotto.Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuoviprodotti. Inoltre soddisfa i requisiti degli standards internazionaliper la tutela dell’ambiente.Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura,rivestita in poliuretano. Tutte le guaine hanno la possibilitàdi essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodottoparticolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventie trucioli taglienti.Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto)Buona flessibilità e resistenza alla faticaAutoestinguente a bassissimo sviluppo di fumoOttima resistenza agli agenti atmosfericiUNI CEI 11170-3 (LR4)EN 45545-2 (HL3)NF F 16-101 (F1/I3)RINA ELE143710CSCompatibilità con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX serie CM.