Startseite

TEAFLEX - TEALTPC23B TUBO TIPO LTPC 23B NERO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEALTPC23B TUBO TIPO LTPC 23B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Innendurchmesser - 22 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343120198

Artikelnummer

TEALTPC23B

Herstellernummer

LTPC23B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

28.5 mm

Nenndurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

22 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

La caratteristica principale della guaina LTP è l’altissima resistenzaal fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica.Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo neltrasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture,sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove lacaratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone.Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privodi alogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVBuona flessibilitàBuona resistenza meccanica (compressione/impatto)Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumoBuona resistenza alla temperatura