TEAFLEX - TEAM8BBF12P11 CURVA 45°IP68 BF12 PG11 NERO - M8BBF12P11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG11
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343126978
Artikelnummer
TEAM8BBF12P11
Herstellernummer
M8BBF12P11
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Drehbares Gewinde:
ja
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja




