TEAFLEX - TEAM8BBN10M16 CURVA 90°IP68 BN10 M16 NERO - M8BBN10M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
8030343120983
Artikelnummer
TEAM8BBN10M16
Herstellernummer
M8BBN10M16
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
60.5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung