TEAFLEX - TEAM8BBN17M20 CURVA 90°IP68 BN17 M20 NERO - M8BBN17M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343123175
Artikelnummer
TEAM8BBN17M20
Herstellernummer
M8BBN17M20
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


