TEAFLEX - TEAM8BBN23P21 CURVA 90°IP68 BN23 PG21 NERO - M8BBN23P21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG21
Drehbares Gewinde - ja
Packung
30 ST
EAN
8030343119574
Artikelnummer
TEAM8BBN23P21
Herstellernummer
M8BBN23P21
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Drehbares Gewinde:
ja
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja




