TEAFLEX - TEAM8BBN29M32 CURVA 90°IP68 BN29 M32 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
8030343124400
Artikelnummer
TEAM8BBN29M32
Herstellernummer
M8BBN29M32
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
101.8 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung