Startseite

TEAFLEX - TEAM8BBN29P29 CURVA 90°IP68 BN29 PG29 NERO - M8BBN29P29

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAM8BBN29P29 CURVA 90°IP68 BN29 PG29 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343124387

Artikelnummer

TEAM8BBN29P29

Herstellernummer

M8BBN29P29

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Drehbares Gewinde:

ja

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 90° con filetto in metallo girevole facilitano in modostrutturale il montaggio di cablaggi preassemblati.La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facileinserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi venganodanneggiati.Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionalidelle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessionisottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una piùalta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamenteancorato con un comune frena filetti.Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche adelevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.