TEAFLEX - TEAM8BBN36M40 CURVA 90°IP68 BN36 M40 NERO - M8BBN36M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
8030343121331
Artikelnummer
TEAM8BBN36M40
Herstellernummer
M8BBN36M40
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
123.5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung