Startseite

TEAFLEX - TEAM8BSF17P16 FEMM.IP68 SF17 METALLO PG16 - M8BSF17P16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343126800

Artikelnummer

TEAM8BSF17P16

Herstellernummer

M8BSF17P16

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi femmina tipo SF con filetto PG ed ISO Metrico in metallo.Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione ela possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frenafiletti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.