TEAFLEX - TEAM8BSM12P13 RACC.NERO IP68 SM12 PG13,5 - M8BSM12P13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Packung
50 ST
EAN
8030343131149
Artikelnummer
TEAM8BSM12P13
Herstellernummer
M8BSM12P13
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
58.15 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


