Startseite

TEAFLEX - TEAM8BSM36M40 RACC.NERO IP68 SM36 M40X1,5 - M8BSM36M40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAM8BSM36M40 RACC.NERO IP68 SM36 M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343120952

Artikelnummer

TEAM8BSM36M40

Herstellernummer

M8BSM36M40

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

81 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

13.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

I raccordi della serie SM con filetto in metallo girevole facilitanoin modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati.Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazieal particolare design offrono un ottimo compromesso fraingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionalidelle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessionisottoposte a movimenti.Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza allatrazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con uncomune frena filetti.Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecnichead elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settoreferroviario.