TEAFLEX - TEAM8BSM48P48 RACC.NERO IP68 SM48 PG48 - M8BSM48P48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG48
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343120112
Artikelnummer
TEAM8BSM48P48
Herstellernummer
M8BSM48P48
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Drehbares Gewinde:
ja
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja