TEAFLEX - TEAM8BSMEMC12P11 RAC.NERO EMC IP68 SM12 PG11 - M8BSMEMC12P11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG11
Verbindungsart - Gewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343142886
Artikelnummer
TEAM8BSMEMC12P11
Herstellernummer
M8BSMEMC12P11
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja




