Startseite

TEAFLEX - TEAM8BSMEMC23M25 RAC.NERO EMC IP68 SM23 M25X1,5 - M8BSMEMC23M25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343142190

Artikelnummer

TEAM8BSMEMC23M25

Herstellernummer

M8BSMEMC23M25

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

I raccordi della serie SMEMC sono utilizzati principalmente nelleapplicazioni industriali e ferroviarie necessariamente per schermarei cavi da interferenze elettromagnetiche. La particolare costruzione,in combinazione con la treccia in rame stagnato TRCU permettedi ottenere una completa schermatura del cavo, garantita dalserraggio a 360° tra la treccia e il raccordo.La bassa resistività elettrica del contatto permette il passaggio diun’elevata corrente di corto circuito.I raccordi rispondono ai requisiti della normativa EC EMC.Ottone nichelato, OR di tenuta sul filetto maschio.Accoppiamento ad alta schermatura.Possibili interferenze come segnali elettrici e campi magneticivengono neutralizzati direttamente nella sede di alloggiamento.Grado di protezione IP68-IP69K in combinazione alle guaine inpoliammide TEAFLEX.