TEAFLEX - TEAM8BSR10P0908 RACC.PRESS. 10PG09 5 - 8 - M8BSR10P0908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG9
Verbindungsart - Gewinde
Gewindewerkstoff - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8030343124035
Artikelnummer
TEAM8BSR10P0908
Herstellernummer
M8BSR10P0908
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja




