Startseite

TEAFLEX - TEAM8BSR12M2008 RACC.PRESS. 12ISO20 5 - 8 - M8BSR12M2008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343125209

Artikelnummer

TEAM8BSR12M2008

Herstellernummer

M8BSR12M2008

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

I raccordi SR con filetto metallico e la combinazione dei gomminipressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsionee garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68)sulle guaine corrugate e sul cavo stesso.Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e lapossibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti.Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.