TEAFLEX - TEAM8BSR17M2013 RACC.PRESS. 17ISO20 9 -13 - M8BSR17M2013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Verbindungsart - Gewinde
Gewindeart - metrisch
Packung
50 ST
EAN
8030343126251
Artikelnummer
TEAM8BSR17M2013
Herstellernummer
M8BSR17M2013
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja




