TEAFLEX - TEAM8BSR17P1313 RACC.PRESS. 17PG13,5 9 -13 - M8BSR17P1313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Verbindungsart - Gewinde
Gewindewerkstoff - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8030343126206
Artikelnummer
TEAM8BSR17P1313
Herstellernummer
M8BSR17P1313
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja




