Startseite

TEAFLEX - TEAM8GSM36P36 RACC.GRIGIO IP68 SM36 PG36 - M8GSM36P36

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAM8GSM36P36 RACC.GRIGIO IP68 SM36 PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343120945

Artikelnummer

TEAM8GSM36P36

Herstellernummer

M8GSM36P36

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gesamtlänge:

81 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

grau

Gewindelänge:

13.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

I raccordi della serie SM con filetto in metallo girevole facilitanoin modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati.Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazieal particolare design offrono un ottimo compromesso fraingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionalidelle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessionisottoposte a movimenti.Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza allatrazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con uncomune frena filetti.Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecnichead elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settoreferroviario.