TEAFLEX - TEAMGC24 FISSAGUAINA MGC24 X TUBO D.24 - MGC24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Nenndurchmesser - 24 mm
Ausführung - geschlossen
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
50 ST
EAN
8030343115033
Artikelnummer
TEAMGC24
Herstellernummer
MGC24
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Nenndurchmesser:
24 mm
Ausführung:
geschlossen
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Kunststoffummantelt:
ja
I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincatosecondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti conelastomero.Privo di alogeni.Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente diinvecchiamento.


