Startseite

TEAFLEX - TEAMMGP213 R.MASCHIO GIR. SMPF23 23PG21 - MMGP213

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAMMGP213 R.MASCHIO GIR. SMPF23 23PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343104099

Artikelnummer

TEAMMGP213

Herstellernummer

MMGP213

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP67

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Werkstoff der Verschraubung:

Metall

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalliche,questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevole,consentono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guainein poliammide. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuatomediante una virola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consente l’inserimentoa pressione della guaina, permettendo di ottenere unabbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed allavibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente laguaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina,garantendo un grado di protezione IP67.