Startseite

TEAFLEX - TEAMNM50E MANICOTTO MN-M 50E M50X1,5 - MNM50E

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAMNM50E MANICOTTO MN-M 50E M50X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Mit Außengewinde - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343053236

Artikelnummer

TEAMNM50E

Herstellernummer

MNM50E

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

Messing

Mit Außengewinde:

nein

Manicotto di giunzione filettato in ottone nichelato.