TEAFLEX - TEAMRGM253 M.G. RAPIDO D.23 ISO25 - MRGM253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343109070
Artikelnummer
TEAMRGM253
Herstellernummer
MRGM253
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP67
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


