TEAFLEX - TEANDX27 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 26,5 - NDX27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
8030343100923
Artikelnummer
TEANDX27
Herstellernummer
NDX27
Hersteller
TEA
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura.Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.