Startseite

TEAFLEX - TEANMF27 RACCORDO GUAINA NMF 27 1 - NMF27

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANMF27 RACCORDO GUAINA NMF 27 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343106253

Artikelnummer

TEANMF27

Herstellernummer

NMF27

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante unavirola ed un anello di nylon.La particolare costruzione della virola consente l’avvitamentoall’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere unabbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e allavibrazione.L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guainaflessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina.Raccordi filetto maschio in ottone nichelato.Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA