TEAFLEX - TEANMF2729 RACCORDO GUAINA NMF 27 PG 29 - NMF2729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG29
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
10 ST
EAN
8030343106413
Artikelnummer
TEANMF2729
Herstellernummer
NMF2729
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante unavirola ed un anello di nylon.La particolare costruzione della virola consente l’avvitamentoall’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere unabbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e allavibrazione.L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guainaflessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina.Raccordi filetto maschio in ottone nichelato.Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA


