Startseite

TEAFLEX - TEANMG10M16 RACCORDO GIREVOLE NMG10 ISO16 - NMG10M16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANMG10M16 RACCORDO GIREVOLE NMG10 ISO16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343131200

Artikelnummer

TEANMG10M16

Herstellernummer

NMG10M16

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante unavirola ed un anello di nylon.La particolare costruzione della virola consente l’avvitamentoall’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere unabbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e allavibrazione.L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guainaflessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina.Raccordi filetto maschio girevole in ottone nichelato.Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA.