TEAFLEX - TEANMG1211 RACCORDO GIREVOLE NMG12 PG 11 - NMG1211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG11
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343132498
Artikelnummer
TEANMG1211
Herstellernummer
NMG1211
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante unavirola ed un anello di nylon.La particolare costruzione della virola consente l’avvitamentoall’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere unabbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e allavibrazione.L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guainaflessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina.Raccordi filetto maschio girevole in ottone nichelato.Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA.


