TEAFLEX - TEANMG1213 RACCORDO GIREVOLE NMG12 PG 13 - NMG1213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343132504
Artikelnummer
TEANMG1213
Herstellernummer
NMG1213
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


