TEAFLEX - TEANMG27 RACCORDO GIREVOLE NMG27 1 - NMG27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343128002
Artikelnummer
TEANMG27
Herstellernummer
NMG27
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante unavirola ed un anello di nylon.La particolare costruzione della virola consente l’avvitamentoall’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere unabbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e allavibrazione.L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guainaflessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina.Raccordi filetto maschio girevole in ottone nichelato.Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA.


