Startseite

TEAFLEX - TEANZ10 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 10 - NZ10

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEANZ10 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeradius, statisch - 19 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343100572

Artikelnummer

TEANZ10

Herstellernummer

NZ10

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

19 mm

Einsatztemperatur:

-50...250 °C

Oberflächenschutz:

verzinkt

Biegeverhalten:

flexibel

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.