TEAFLEX - TEANZ18 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 18 - NZ18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 18 mm
Außendurchmesser - 21.5 mm
Nenndurchmesser - 18 mm
Biegeradius, statisch - 30 mm
Packung
50 M
EAN
8030343100657
Artikelnummer
TEANZ18
Herstellernummer
NZ18
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
18 mm
Außendurchmesser:
21.5 mm
Nenndurchmesser:
18 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


