TEAFLEX - TEANZ33 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 33 - NZ33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 33 mm
Außendurchmesser - 37.3 mm
Nenndurchmesser - 33 mm
Biegeradius, statisch - 120 mm
Packung
25 M
EAN
8030343100732
Artikelnummer
TEANZ33
Herstellernummer
NZ33
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
33 mm
Außendurchmesser:
37.3 mm
Nenndurchmesser:
33 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


