TEAFLEX - TEANZ35 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 35 - NZ35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 35 mm
Außendurchmesser - 39.5 mm
Nenndurchmesser - 35 mm
Biegeradius, statisch - 127 mm
Packung
1 M
EAN
8030343100749
Artikelnummer
TEANZ35
Herstellernummer
NZ35
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
39.5 mm
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
127 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


