TEAFLEX - TEANZ40 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 40 - NZ40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 44.3 mm
Nenndurchmesser - 40 mm
Biegeradius, statisch - 161 mm
Packung
25 M
EAN
8030343100763
Artikelnummer
TEANZ40
Herstellernummer
NZ40
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
44.3 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
161 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


