Startseite

TEAFLEX - TEAOFDC10M16 RACCORDO OFDC 10 M16 - OFDC10M16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAOFDC10M16 RACCORDO OFDC 10 M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343132986

Artikelnummer

TEAOFDC10M16

Herstellernummer

OFDC10M16

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

I raccordi e controdadi apribili TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi dialogeni, fosforo, cadmio. Sono stati realizzati per l’utilizzo inabbinamento alle guaine apribili della serie PADC e PPDC.La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura conl’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzati negli impiantia bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cuiesiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impiantoadattandoli allo stesso senza dover scollegare i cavi.I raccordi sono forniti completi di controdado.