TEAFLEX - TEAOFDC14M20 RACCORDO OFDC 14 M20 - OFDC14M20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343132993
Artikelnummer
TEAOFDC14M20
Herstellernummer
OFDC14M20
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
I raccordi e controdadi apribili TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi dialogeni, fosforo, cadmio. Sono stati realizzati per l’utilizzo inabbinamento alle guaine apribili della serie PADC e PPDC.La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura conl’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzati negli impiantia bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cuiesiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impiantoadattandoli allo stesso senza dover scollegare i cavi.I raccordi sono forniti completi di controdado.


