Startseite

TEAFLEX - TEAOFDC14P13 RACCORDO OFDC 14 PG13,5 - OFDC14P13

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAOFDC14P13 RACCORDO OFDC 14 PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343120778

Artikelnummer

TEAOFDC14P13

Herstellernummer

OFDC14P13

Hersteller

TEA

I raccordi e controdadi apribili TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi dialogeni, fosforo, cadmio. Sono stati realizzati per l’utilizzo inabbinamento alle guaine apribili della serie PADC e PPDC.La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura conl’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzati negli impiantia bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cuiesiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impiantoadattandoli allo stesso senza dover scollegare i cavi.I raccordi sono forniti completi di controdado.